• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriewaage SXS 100K-2L, Wägebereich 150 kg, Ablesbarkeit 10 g

Artikel-Nr.: SXS 100K-2L
Netto: 2.220,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SXS 100K-2L
EAN / GTIN 4045761275669
Herstellernummer SXS 100K-2L

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für den rauen Industrieeinsatz
  • Plattform: komplett aus Edelstahl, hermetisch verschweißte Edelstahl-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP68. Unterbau im Tragflächen-Design, extrem biegesteif. Wägeplatte geerdet, um statische Aufladung zu vermindern
  • Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68, integriertes Netzteil
  • Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie
  • Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig, nur für Modelle ohne Stativ
  • Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 55 mm, hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Leicht zu bedienende KERN Menüstruktur mit intuitiv anzupassendem Ausdruck von Wägeergebnissen
  • Dank Schnittstellen wie RS-232, RS-485 und Bluetooth (optional) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 55 mm
  • Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl, 650×500×133,5 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 232×150×80 mm
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 2,5 m

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör