• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Holz-Gliedermaßstab natur 2 m

Artikel-Nr.: 466015 2
Rabatt
9,10 €
(2,97 € / 1 Meter)
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 5,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
185 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: EG III
  • Werkstoff: Buchenholz

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG III
Gliederzahl 10
Werkstoff Buchenholz
Länge 2 m
Breite 16 mm
Stärke 2,5 mm
Produktart Gliedermaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 466015 2
EAN / GTIN 4005069162696

Beschreibung

Ausführung:

Umschließende, hochfeste Gelenkplatten mit gehärteten Stahlfedern und verdecktem Niet.
Farbe Natur − schlanke Gliederstärke für hohe Biegsamkeit.
Je eine mm-Teilung unten und oben. Gut ablesbare Skalierung. Dezimalzahlen rot. Glieder aus hochwertigem Buchenholz.