Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

BOSCH Akku-Winkelschleifer 18V, für 125 mm Scheiben ⌀, Schleifspindelgewinde M14, in L-Boxx, Typ 18-125V-LI

Artikel-Nr.: 077120 18-125V-LI
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GWS 18-125 V-LI
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
maximale Drehzahl 10.000 min-1
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
maximale Trenntiefe 34 mm
Gewicht 2,3 kg
maximale Vibration nach EN 6 m/s2
Überlastschutz ja
Totmannschaltung nein
Sanftanlauf nein
Wiederanlaufsperre ja
Kickbackstop nein
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077120 18-125V-LI
EAN / GTIN 3165140726399
Herstellernummer 060193A308

Beschreibung

Ausführung:

Extrem Leistungsstarker 18 V Akku-Winkelschleifer mit kompakter Bauform:
  • Sehr lange Laufzeit dank robustem 4-Pol-Motor mit Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.
  • 3-stufige Drehzahlvorwahl und personalisierte Werkzeugeinstellung über die Bosch My Tools App möglich.

Lieferumfang:

Ohne Akkus und ohne Ladegerät. Inklusive L-BOXX, verdrehsichere Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zusatzhandgriff, 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät, Zweilochschlüssel.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073854 und Nr. 073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb