Měřicí pistole MICROMAR 844 AS v sadě

Artiklové číslo: L40080 1277
Cena platí do 30. 6. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo L40080 1277
EAN / GTIN 4059192021610
Číslo výrobce 4487760

Popis

Provedení:

  • Připojovací závit pro výměnu měřicích hlav.
  • Samostředicí měřicí hlava se třemi bočně vystupujícími, o 120° odsazenými měřicími dotyky.
  • Měřící dotyky od 12 mm zesílené tvrdokovem.
  • Od 12 mm měřicí dotyky pro měření až na dno otvoru.
  • Od 40 mm měřicí hlava z hliníku pro snížení hmotnosti.
  • Elektronický úchylkoměr otočný do každé polohy měření.

Rozsah měření 6 - 12 mm.

Popis:

Samostředící měřicí pistole v sadě Micromar 844 AS ;výrobní norma;měřicí rozsah: 6 - 12mm; rozsah dodávky: návod k použití, digitální číselníkový úchylkoměr 1086 R, nastavovací kroužky, klíč k výměně měřicích hlav (ab 30 mm), pouzdro