Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky, chromované, rukojeti s plastovým potahem, 180 mm J2

Artiklové číslo: 87531010
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
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87531010
EAN / GTIN 4005887377302
Číslo výrobce 87531010
L-číslo L60010 6503

Popis

Popis:

  • Vhodné pro vnitřní kroužky (otvory) ve tvaru C.
  • DIN 5256 C
  • Rovné, protiskluzové přesné špičky
  • Vykukovaný v záhyby
  • Kalené olejem

Charakteristika:

  • Rukojeti: šachovnicový
  • Hlava: pochromované
  • Průměr max. (mm): 60 mm
  • Průměr min. (mm): 19 mm
  • DIN: C19
  • Gr.: J2
  • Délka [mm): 180 mm
  • Hmotnost: 147 g
  • Šířka mm (b): 50 mm