SSW 18 LTX 1450 BL akumulátorový rázový utahovák

Artiklové číslo: 602401660
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
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 602401660
EAN / GTIN 4061792202061
Číslo výrobce 602401660

Popis

Popis:

  • Extrémně výkonný akumulátorový rázový utahovák s vnějším čtyřhranem 1/2″ a 1450 Nm
  • Unikátní bezkartáčový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost při každém použití
  • Řešení v režimu APS (automatický posun výkonu): zabraňuje vypadnutí šroubu/ matice automatickým snížením otáček po uvolnění
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Velmi výkonný pro náročné šroubovací aplikace
  • Provoz s nízkým odskokem a velmi vysokým točivým momentem
  • Dvanáct nastavení rychlosti/točivého momentu pro širokou škálu aplikací
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
  • Robustní hliníkový tlakový odlitek převodového pouzdra pro optimální odvod tepla a odolnost
  • LiHD akumulátor pro maximální výkon, extrémně dlouhou dobu chodu a životnost
  • Se systémem metaBOX, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat s mnoha 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • 2 LiHD akumulátory (18 V/5,5 Ah), rychlonabíječka ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 5.5 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: LiHD
  • Stupně otáček/kroutícího momentu: 12
  • Hmotnost s akumulátorem: 3.9 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2.9 kg
  • Max. Krouticí moment: 1450 Nm
  • Max. Otáčky bez zatížení: 0 - 1500 /min
  • Max. Uvolňovací moment: 1900 Nm
  • Max. počet úderů: 2250 /min
  • Max. velikost šroubu: M30
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 5 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 96 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 107 dB(A)
  • Rázové šrouby: 16 m/s²
  • Držák nástroje: Vnější čtyřhran 1/2 ″ (12,70 mm)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství