KFM 9-3 RF Frézka na hrany

Artiklové číslo: 601751700
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
Druh produktu Přístroj pro odjehlování a srážení hran

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601751700
EAN / GTIN 4007430293404
Číslo výrobce 601751700
L-číslo L01750 596

Popis

Popis:

  • Kompaktní fréza na kovové hrany pro zkosení 45° a poloměry 2 až 3 mm na viditelných hranách
  • Povrchy bez oxidů a otřepů jako optimální příprava pro nanášení práškových nebo lakových nátěrů pro maximální ochranu proti korozi
  • Jednodotykový ovladač: Patentované nastavení hloubky frézování bez použití nástrojů v krocích po 0,1 mm; detenční body pro krátké časy nastavení, proti nechtěnému nastavení hloubky frézování během práce
  • Tenká frézovací hlava s běžně dostupnými karbidovými destičkami a kuličkovým ložiskem. Vodicí doraz pro rovnoměrný výsledek práce a vysokou kvalitu povrchu při práci na rovných hranách
  • Beznástrojově nastavitelná rukojeť pro bezpečné a rovnoměrné vedení
  • Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
  • Celohřídelová elektronika Vario-Constamatic (VC) s nastavovacím kolečkem: pro práci s otáčkami specifickými pro daný materiál, které zůstávají při zatížení téměř konstantní
  • Elektronické bezpečnostní vypnutí motoru při zaseknutí břitového nástroje pro bezpečnou práci
  • Elektronická ochrana proti přetížení, ochrana proti pozvolnému rozběhu a opětovnému spuštění
  • Tenký design pro optimální manipulaci
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování

    Rozsah dodávky
  • 2 karbidové břitové destičky 45° úkos (ISO: DCMT 11 T 304), 2 karbidové destičky o poloměru R2, 2 karbidové destičky o poloměru R3, vodicí zarážka, šroubovák na šrouby Torx 15, rukojeť luku, metaBOX 215.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 470 W
  • Odstupňování Nastavení hloubky frézování: 0.1 mm
  • Typ okrajů: Zkosení a rádius
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 2.5 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 4500 - 11500 /min
  • Max. Šířka zkosení 45: 6 mm
  • Max. Výška zkosení 45: 4 mm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Možné poloměry: R2 / R3
  • Jmenovitý příkon: 900 W
  • Zaoblení nejmenší vnitřní Ø: 13 mm
  • Úroveň akustického tlaku: 87 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 98 dB(A)
  • Vibrace: 0.7 m/s²

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství