Pracoviště pro měření kontur MarSurf CD CD140AG11

Artiklové číslo: 499301 CD140AG11
Sleva
579173,00 CZK
Cena platí do 30. 6. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Dráha dotyku, osa X 140 mm
Rozsah měření Z 70 mm
Odchylka vedení, osa Z 1 (více než 140 mm) µm
Měřicí síla 4 mN - 30 mN
Rychlost měření, osa X 0,1 mm/s - 10 mm/s
Rychlost polohování v X 1 mm/s - 200 mm/s
Délka dotykového raménka 350 mm
Rozlišení 19 nm
Výška 905 mm
Šířka 822 mm
Hloubka 572 mm
Druh produktu Pracoviště pro měření obrysů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 499301 CD140AG11
EAN / GTIN 2050002079809

Popis

Provedení:

S novým MarSurf CD 140 AG 11 přináší Mahr na trh nový konturograf. Jeho snímací systém má rozsah měření až 70 mm, dotykové hroty lze rychle a bez použití nářadí měnit – a to vše bez nové kalibrace.

Použití:

Počítačem podporovaná měřicí stanice umožňuje komplexní a rychlé vyhodnocení výsledků měření:
  • Rozsáhlé funkce měření kontur snadno a rychle.
  • Rychlé nastavení osy Z pomocí snadno použitelné rukojeti.
  • Výměna dotykového hrotu bez použití nářadí.
  • Flexibilní montážní deska s mřížkou s otvory 50 mm, mimo jiné pro držáky obrobků KMG.
  • Rychlost posuvu v ose X až 200 mm/s.
  • Jednoduché vytvoření programu nebo jednotlivé měření pomocí systému MarWin.
  • Automatické vyhodnocení, nejlepší přizpůsobení kontur, CAD porovnání kontur a mnohé jiné.
  • Volitelně rozšiřitelné o možnost měření drsnosti (Rz > 2 µm).
  • Možnost měření s dvojitým dotykovým hrotem.

Rozsah dodávky:

MarSurf CD 140 AG 11 (včetně osy Z 350 mm, osy X 140 mm, základní lože včetně přestavení Y 60 mm, dotykový prvek PG A 36-350-25), software MarWin EasyContour plus mobile, kalibrační etalon kontury se 2 kuličkami (45 mm a 6 mm).