{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 862 | |
Rozsah měření | 0 mm - 150 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Mezní chyba | 0,03 mm | |
Hloubkoměr je k dispozici | ano | |
Hloubkoměr | ⌀ 1,5 | |
Rozhraní | Rádiový systém MAHR i-wi | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Délka měřicí čelisti | 40 mm | |
Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock | |
Automatické vypnutí | ano | |
Provozní doba | 3 roky | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | kalená | |
Obal | stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | Knoflíkový článek | |
Mezinárodní konstrukční velikost | CR2032 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 1 ks CR2032 | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 402736 150START | |
EAN / GTIN | 4059192064365 | |
Číslo výrobce | 9105795 |