Popis:
Sady souborů pro mobilní telefony Diamond jsou dodávány v praktickém plastový box odolném proti rozbití, který chrání nástroje před poškozením. Ty jsou ideální pro ukládání a skladování, např. v vozík na nářadí nebo v pracovní stůl. Diamantové zvlnění soubory se používají ke zpracování těžko přístupných oblastí a složitých geometrií. Délka povlaku je 25 mm na obou stranách pilníků.
Charakteristika:
Použití:
- Doporučení k použití: Pilník s malým tlakem, zejména na okrajích. Přidané diamantové pilníky lze čistit v ropném nebo antistatickém plastovém čističi štětcem na pilníky. Alternativně lze provést ultrazvukové čištění. Často stačí jednoduché klepání. Pracujte co nejbezmazněji!
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; dokončování; vyrovnání; odstraňování oxidových vrstev; povrchová úprava; Zpracování hran; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Abrazivní materiály
- Pouzdro z oceli
- Ferit (magnetický materiál)
- Sklo
- Grafit a elektrouhlík
- Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Technická keramika
- nástrojové oceli
- tvrdokov
Rozsah dodávky:
- Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.