Popis:
Pferd nabízí hřídele pro děrové pily v různých provedeních. Ty jsou přizpůsobeny příslušným rozměrům děrovka. K dispozici jsou také nástavce na dřík, které jsou vhodné například pro obrábění obtížně přístupných součástí. Hřídele pro vrtání se používají pro upínač děrovka a středicí vrták a jsou k dispozici ve třech velikostech. Všechny hřídele čepů jsou dodávány s pružinou pro lepší vysunutí řezaného materiálu. Hřídel pily na otvory LSS 1 je dodáván s vrták HSS LSB 6/60 a kompresní pružinou.
Charakteristika:
- Tvar hřídele: 6hran
- Vhodné pro: LS 14–30
- Šířka metrického klíče: 9,53 mm
- Ø Metrická hřídel: 10,5 mm
- Ø závit: 1/2-20 UNF
Rozsah dodávky:
- V závislosti na průměru pily a dostupném pohonu nástroje musí být vybrán příslušný hřídel.
Poznámka:
K dispozici ve třech velikostech.
Zvolte vhodnou stopku v závislosti na průměru pily a dostupném pohonu nástroje.
Děrovací stopky LSS 1 a LSS 2 se dodávají s vrtákem HSS LSB 6/60 a přítlačnou pružinou.
Děrovací stopka LSS 4 se dodává s vrtákem HSS LSB 6/90 a přítlačnou pružinou.