Závrtný šroub DIN 6379 M20X125

Artiklové číslo: 375380 M20X125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
223 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6379
Závit M20×125
Délka a 98 mm
Délka b 70 mm
Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 375380 M20X125
EAN / GTIN 4020772084981
Číslo výrobce 84988

Popis

Provedení:

Válcovaný závit.

Použití:

Pro individuální sestavování šroubů pro T-drážky ve spojení s drážkovými kameny č. 375315 – 375330, maticemi č. 375385 – 378395 a podložkami č. 375340 – 375360.

Norma:

DIN 6379

Materiál:

Zušlechtěná ocel,třída pevnosti:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8
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
    Závit M × délka L Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku