{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky d1 | 25 mm | |
Upínací ⌀ d2 | 20 mm | |
⌀ d4 | 29 mm | |
l1 | 50 mm | |
l2 | 4 mm | |
Provedení | podélný otvor | |
Druh produktu | Redukční pouzdro |
Katalogové číslo | 319426 25/20 | |
EAN / GTIN | 4045197586643 |