{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ABS® ⌀ stopky Ds | 50 mm | |
Upnutí | VDI 30 | |
Stopka | ABS | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení A | 60 mm | |
Délka výstupku L1 | 38 mm | |
Délka uložení VDI b | 55 mm | |
Vnější ⌀ d1 | 68 mm | |
Druh produktu | Upínání ABS |
Katalogové číslo | 239035 50 | |
EAN / GTIN | 4047109037526 | |
Číslo výrobce | A01 11152 |