Upínač KOMET® s excentrickým přestavením 50 mm

Artiklové číslo: 239030 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Stopka: ABS
  • Norma pro upínání: DIN 69893
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
Upnutí HSK-A 100
Stopka ABS
Norma pro upínání DIN 69893
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení A 80 mm
Vnější ⌀ d1 100 mm
Délka výstupku L1 46,5 mm
Druh produktu Upínání ABS

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 239030 50
EAN / GTIN 4047109040885
Číslo výrobce A06 56730

Popis

Provedení:

Dráha nastavení ±0,25 mm v ⌀. 1 dílek odpovídá 0,02 mm v ⌀ .

Použití:

Pro přesné seřízení jemných vrtacích nástrojů a vrtáků do plného.

Poznámka:

Další upínače s napojením ABS® na poptávku.