Sada přesných loupacích vrtáků do plechu HSS 3-30,5 mm

Artiklové číslo: 118130 3-30,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: výrobní norma
  • Stopka: stopka se třemi upínacími plochami

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 3 mm - 30,5 mm
Povlak TiN
Barevný kroužek bez
Řezný materiál HSS
Druh produktu Stupňovitý vrták
Norma výrobní norma
Stopka stopka se třemi upínacími plochami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 118130 3-30,5
EAN / GTIN 4045197579133

Popis

Provedení:

S ostrým vrtacím hrotem, není nutné předvrtávání. Kuželové stoupající břity a radiálně podbroušený obvod, zajišťující loupající řez. Číselné označení průměru v drážkách. Navíc stopka se třemi ploškami.
Sada se 3 loupacími vrtáky do plechu a 1 vrtací pastou č. 118160, v kazetě.

Použití:

Vrtání bez otřepů a rýh. Ocelový plech 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, NŽ kovy: 0,1 – 5 mm, umělá hmota do 10 mm.

Obsah:

Po 1 loupacím vrtáku do plechu: Č. 118030 vel. 3 −14; 8 − 20; 16 − 30,5
Vrtací pasta: č. 118160

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly