{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Systémový kufřík (L-Boxx) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
Označení výrobce | GBH 18V-21 | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 4 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Rozsah otáček | 0 min-1 - 1 800 min-1 | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 30 mm | |
Maximální ⌀ vrtání do betonu | 21 mm | |
Maximální počet rázů | 5 100 min-1 | |
Rázová energie | 2 J | |
Tvar upínače nástrojů Bosch | SDS-Plus | |
Hmotnost včetně akumulátoru | 5,5 kg | |
Hmotnost bez akumulátoru | 2,4 kg | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Druh produktu | Vrtací kladivo |
Katalogové číslo | 075515 GBH1821 | |
EAN / GTIN | 4059952528113 | |
Číslo výrobce | 0611911102 |