Systém Li-Ion L12 AB12

Artiklové číslo: 073825 AB12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce L1220
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 12 V
Vhodné pro LL 1230
Druh produktu akumulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073825 AB12
EAN / GTIN 4002395378265
Číslo výrobce 4932430165

Popis

Vhodné pro:

Kompaktní šroubovák např. BS12C2.