Basisplaat 180 mm

Artikelnummer: 368010 180
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 180 mm
Breedte 360 mm
Hoogte 30 mm
Producttype Adapterplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 368010 180
EAN/GTIN 4062406739003

Omschrijving

Uitvoering:

Systeem bestaande uit basisplaat en span-/offerplaat. Basisplaat wordt via steekmaat 200 mm op het nulpuntspansysteem of direct op de machinetafel gemonteerd. De span-/offerplaat wordt op de basisplaat gemonteerd en de negatieve rand van de onderdeelcontour individueel aangebracht. Als alternatief kunnen eenvoudige spanelementen van Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder enz. op de span-/offerplaat worden aangebracht om onderdelen te spannen.
Geëloxeerd aluminium.
Steekmaat 200 mm.

T.b.v.:

Nulpuntspansystemen met steekmaat 200 mm resp. kruissteekmaat 200 mm (bij gr. 360).

Levering:

4 passchroeven M8, 4 sluitschroeven.

Accessoires:

Spanpen nr. 360025 18M12.