Hoogte-instelling voor gereedschap-montage-voorziening A

Artikelnummer: 358585 A
Korting
122,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hoogte-instelling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358585 A
EAN/GTIN 4062406340506

Omschrijving

Uitvoering:

Inclusief vergrendeling voor betrouwbare fixatie aan de basisrail.
Maximale A-afmeting incl. gereedschap = 300 mm.
Zwenktaster neemt de hoogte over van het te verwisselen gereedschap, incl. meetschaal.

T.b.v.:

Basisrail nr. 358565.

Tip:

Schuifmaat wordt niet meegeleverd.