Gereedschapsmodule voor gereedschap-montage-voorziening star 30

Artikelnummer: 358575 30
Korting
54,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 130 mm
Breedte 80 mm
Producttype Gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358575 30
EAN/GTIN 4062406340223

Omschrijving

Uitvoering:

Vastzetten van de gereedschapsopnames via snelspanklemming.

T.b.v.:

Basisrail nr. 358565.

T.b.v.:

HSK 32; PSC 32; VDI 30
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
    Voor opnamegrootte Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen