Basisrail voor gereedschap-montage-voorziening 200

Artikelnummer: 358565 200
Korting
68,80 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 200 mm
Breedte 40 mm
Hoogte 160 mm
Materiaal Aluminium
Producttype Geleiderail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358565 200
EAN/GTIN 4062406343545

Omschrijving

Uitvoering:

Modulair bouwdoossysteem bestaande uit basisrails, flexibele gereedschapsmodules voor vergrendeling aan de basisrails en een hoogte-instel- resp. hoogtemeetsysteem.
Alle componenten van hoogwaardig, geëloxeerd aluminium.

Voordeel:

  • Schone, opgeruimde werkplek - alle montagevoorzieningen op één plaats.
  • Modulair - Basisrail altijd uitbreidbaar door directe aanbouw.
  • Flexibel - Twee verschillende gereedschapsmodules (star of zwenkbaar).
  • Snelle en eenvoudige bediening - vergrendelhefboom op de gereedschapsmodules, verschuiven van de instelvoorziening op de basisrail.
  • GARANT Easyfix gatenpatroon aan de achterwand van de basisrail - aanbrengen van opbergmogelijkheden direct op de montage-voorziening.
  • 100% vaste en veilige passing van de gereedschapsopname - geen wiebelen, ontziet de opnameconus.

Toepassing:

  • Montage/ demontage van alle accessoires van een gereedschapsopname.
  • Overnemen/kopiëren van bestaande gereedschapslengtes.
  • Meten van de gereedschapslengte.
  • Opbergen van kleine onderdelen via GARANT Easyfix.

Levering:

1× wandmontage Easyfix nr. 955825 2, montagehoek met afdekking voor bevestiging van de basisrail, bijvoorbeeld op een werkbank.

Accessoires:

Gereedschapsmodule nr. 358575 en 358580, hoogte-instelling nr. 358585.

Tip:

De gereedschapsmontage-inrichting vervangt geen voorinstelling van een gereedschap.