• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Schuurvlies-klitschijf GB-DH 50

Artikelnummer: 566902 50

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,46 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 3,72 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.509 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Productdetails

Technische gegevens

Serie GB-DH
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelvergelijking 50
Fijnheidsgraad extra grof
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 115 mm
Fabrikantnummer GB-DH
Uitvoering A coarse super duty
Kleur blauw
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566902 50
EAN/GTIN 50048011644009
Nummer fabrikant 7000046264

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Vlies-klitslijpschijven met vernaalde weefseldrager voor goede klithechting. Met uitneembare centreerkern voor een exactere positionering en hechting van de schijf op de steunschijf (ca. 50% gereduceerd trillingsniveau met klitsteunschijf nr. 566965).
Zeer agressieve vliesschijf met hoge kantstabiliteit. De geïntegreerde keramische korrel (CER) maakt een grotere afnamecapaciteit mogelijk.

Toepassing:

Ideaal voor het afschuren van kleine lasnaden en laspunten en voor grovere reinigings- en afbraamwerkzaamheden. Geen ‘onderslijpen’ van het oppervlak.
Op haakse slijpers met klitsteunschijf nr. 566960 resp. 566965.

Tip:

Voor klitslijpschijven voor voorslijpen zie nr. 567705 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen