Polijstvliesschijven voor egaliseren 250 mm

Artikelnummer: 555745 250
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Ring-⌀ 250 mm
Ringbreedte 18 mm
Boring-⌀ 40 mm
Reduceerring-⌀ 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm
Reduceerring-⌀ 1 inch; 1/2 inch
Producttype Lappenschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 555745 250
EAN/GTIN 4062406300500

Omschrijving

Uitvoering:

Lager polijstpastaverbruik, hoge standtijd − geen rafelvorming.
Lappenschijf rond kartonnen kern (opname) gewikkeld.

Toepassing:

De lappenschijven kunnen in elk gewenste aantal en elke gewenste breedte worden aangebracht. Voor het gebruik van polijstpasta’s. Van de voorpolitoerfase tot de hoogglansfase van metalen (omtreksnelheid ca. 25 − 30 m/s).
Polijstvlies voor egaliseren en polijsten (RVS, non-ferrometalen) en afwerken zonder hoogglansvorming.