Precisie-naaldvijlen 12-delige set 140/1

Artikelnummer: 527600 140/1
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Zwitserse kap 1
Totale lengte 140 mm
Producttype Precisie-naaldvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 527600 140/1
EAN/GTIN 613548181195
Nummer fabrikant LA2482-1

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Uni
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zwitserse precisie-naaldvijlen voldoen aan de strengste eisen ten aanzien van vormnauwkeurigheid, kapnauwkeurigheid, materiaalafname en standtijd. Kaplengte = 1/2 vijllengte. Vervaardigd van hoogwaardig staal voor precisievijlen, met hoge slijtvastheid (65-66 HRC). Nauwkeurig afgestemde vormen, speciale kaphoeken en grote keuze aan verschillende kappen. Grote materiaalafname.
Snelspangreep zie nr. 519700.

Norm:

SH = Zwitserse kap; DH = Duitse kap.

Inhoud:

Resp. 1 st.
van vorm 1 − 12

Levering:

In kunststof tas.

Tip:

Zie ook Habilis-precisievijlen nr. 527050527070.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen