Schuurband normaal korund (A) KK711X 40

Artikelnummer: 558110 40
(4,59 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,18 / Stuk
    (4,59 € / 1 Metre)
  • van 10 Stuk
    € 7,65 / Stuk
    (3,83 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Productdetails

Technische gegevens

Serie KK711X
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 40
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband breedte 75 mm
Schuurband lengte 2.000 mm
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 558110 40
EAN/GTIN 4018875086865
Nummer fabrikant 708686

Toepassingstabel

Alu Mg
 
35
Staal < 900 N/mm²
 
32
Staal < 1400 N/mm²
 
20
Staal < 55 HRC
 
32
RVS
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Kunststof, GFK
 
10
Hout
 
23
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

universele schuurband bestrooid met normaal korund (A). De schuurmiddeldrager is optimaal afgestemd op korrel en schuurbandtype.
Robuust X-weefsel voor een grote materiaalafname op stationaire schuurmachines.

Toepassing:

universeel toepasbaar op alle gangbare materialen: staal, non-ferrometalen, gietijzer, aluminiumlegeringen, hout.

Tip:

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.