• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Waarschuwingstekens Waarschuwing voor tegengestelde rollen 01100

Artikelnummer: 099208 01100
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Aluminium
Leveringstype Aantal
Inhoud 1
Zijlengte 100 mm
Producttype Waarschuwingstekens

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 099208 01100
EAN/GTIN 4061466023466
Nummer fabrikant A140.04.303

Omschrijving

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010