• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Reddingstekens Verzamelpunt 01400

Artikelnummer: 099316 01400
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Aluminium
Leveringstype Aantal
Inhoud 1
Lengte 400 mm
Hoogte 400 mm
Producttype Reddingstekens

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 099316 01400
EAN/GTIN 4061466019490
Nummer fabrikant A110.00.227

Omschrijving

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Tip:

Deze borden zijn ook verkrijgbaar in een dunnere folieuitvoering (zelfklevend, dikte 0,1 mm). De reddingstekens komen overeen met de oude norm (tot maart 2022) van de technische regels ASR A1.3 en ASR A2.3. In de e-shop vindt u borden volgens de nieuwe standaard.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen