• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Gebodstekens Valbeveiligingsharnas gebruiken 02200

Artikelnummer: 099008 02200
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Hard-PVC kunststof
Leveringstype Aantal
Inhoud 1
Diameter 200 mm
Producttype Gebodstekens

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 099008 02200
EAN/GTIN 4061466063547
Nummer fabrikant K160.06.226

Omschrijving

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010.