Symbool voor gevaarlijke stoffen Gasfles 03015

Artikelnummer: 099504 03015
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal PVC-folie
Bevestigingstype zelfklevend
Leveringstype Per stuk
Inhoud 35
Lengte 15 mm
Hoogte 15 mm
Producttype Aanduiding gevaarlijke stoffen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 099504 03015
EAN/GTIN 4061466031058
Nummer fabrikant B171.15.160

Omschrijving

Uitvoering:

GHS 04
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen