3M™ Scotchlite™ Reflecterend weefsel 8986, rood-oranje, 50.8 mm x 100 m

Artikelnummer: 7000055750
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000055750
EAN/GTIN 50051138540772
Nummer fabrikant 7000055750

Omschrijving

Uitvoering:

Reflecterende eigenschappen helpen de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij slechte zichtcondities te verbeteren. Fluorescerende eigenschappen helpen om het materiaal zichtbaar te maken in daglicht, 's morgens en 's avonds
Kan worden gebruikt voor brandvertragende beschermende kleding conform en 469
Totale lengte: 100 m
Totale breedte: 50.8 mm

Omschrijving:

3M™ Scotchlite™ Fluorescerend oranje-rood reflecterend weefsel 8986 NFPA voor veiligheidskleding, zoals brandweerkleding en brandwerende werkkleding, waarvoor een hoge mate van zichtbaarheid ´s avonds en overdag vereist is.

Kenmerk:

Reflecterende eigenschappen helpen de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij weinig licht te verbeteren, fluorescerende eigenschappen helpen het materiaal zeer zichtbaar te maken bij daglicht, dageraad en schemering
Kan worden gebruikt voor vlamvertragende beschermende kleding in overeenstemming met EN 469
Voldoet aan de eisen van ISO 20471 voor gecombineerde materialen in nieuwe staat

Tip:

Voor veiligheidskleding, zoals brandweerkleding en vlamvertragende werkkleding, die zowel overdag als 's nachts goed zichtbaar moet zijn