Uitvoering:
Reflecterende transferfilm verbetert de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij weinig licht
Zeer goede wasbaarheid in huishoudelijke was bij 60 °C..
Totale lengte: 200 m
Totale breedte: 50.8 mm
Omschrijving:
3M™ Scotchlite™ Gesegmenteerde zilver reflecterende transferfolie 5510M met hoge reflectiewaarden en een beter ademend vermogen voor high-visibility kleding, zoals werk- en bedrijfskleding.
Kenmerk:
Reflecterende transferfolie helpt de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij weinig licht te verbeteren
Zeer goed wasbaar in de huishoudwas op 60° C
Verhoogd comfort door lichter, meer ademend en flexibel ontwerp
Gecertificeerd volgens OEKO-TEX Standaard 100
Tip:
Voor waarschuwingskleding, zoals werk- en bedrijfskleding