Veiligheidspet MICRO

Artikelnummer: 097845 MICRO
op aanvraag
Op voorraad
291 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Kleur zwart/rood
Kleplengte 30 mm
Maat 53 cm - 63 cm
Producttype Veiligheidspet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097845 MICRO
EAN/GTIN 4062406369880

Omschrijving

Uitvoering:

De industriële veiligheidspet is gemaakt van licht en aangenaam materiaal (nylon). De veiligheidspet beschikt over een instelbare, dieper gelegen nekband en is hierdoor geschikt voor een hoofdomtrek van 53 cm tot 63 cm. Dankzij de reflecterende strepen aan de zijkant is een goede herkenbaarheid ook 's nachts gewaarborgd. Het ventilatienet heeft bovendien een goede ademende werking. De veiligheidspet is verkrijgbaar met verschillende klepgroottes.

Norm:

EN 812