Schuifmaat 16 FN

Artikelnummer: L40080 517
Prijs geldig tot 30 jun. 2024
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
  • Dieptemaat: flach
  • Schroefdraadtabel: Schuifmaattabel

Productdetails

Technische gegevens

Dieptemaat flach
Meetbereik 0 mm - 200 mm
Aflezing (liniaal) 0,05 mm
Schaal verchroomd ja
Dieptemaat aanwezig ja
Maximale afwijking 0,05 mm
Vastzetting Vastzetschroef aan bovenkant
Geleiding Verhoogde geleidebanen
Beklengte 50 mm
Lengte kruispunten 19 mm
Meettechniek analoog
Schroefdraadtabel Schuifmaattabel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer L40080 517
EAN/GTIN 4059192001513
Nummer fabrikant 4100401

Omschrijving

Uitvoering:

  • Alle afleesoppervlakken spiegelvrij mat verchroomd
  • Slede en liniaal gehard, roestvrij
  • Meetvlakken van roestvrijstaal, gehard
  • Meetvlakken voor binnenmeting
  • Stappenmeetfunctie
  • Verhoogde geleidebanen ter bescherming van de liniaal

Omschrijving:

Schuifmaat met schaalweergave MarCal 16 FN; vastzetschroef aan bovenkant; meetbereik: 0 - 200 mm; noniuswaarde mm: 0,05 mm / 1/128 inch; meegeleverd: Schroefdraadtabel, etui

Geschikte producten

Accessoires