Modul Millimar N 1702 N1702M

Artikelnummer: 402753 N1702M
Korting
951,00 €
Prijs geldig tot 31 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gegevensinterface

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 402753 N1702M
EAN/GTIN 2050002079519

Omschrijving

Uitvoering:

Module voor inductieve taster Millimar N 1702 M-HR
  • Flexibel combineerbare RS-485-busmodules
  • Krachtige aansluitmodules voor evaluatie van meetsensoren (inductief)
  • Hoge resolutie van het meetsignaal, 0,01 µm
  • Synchrone gegevensopvraging van meerdere aangesloten meettasters
  • Aansluiten van de N 1700 modules via USB-aansluiting op de intelligente en universeel inzetbare analyse- en configuratiesoftware Millimar Cockpit
  • Aansluiting van alle meettastertypes van een compatibiliteit met een en dezelfde module
  • Flexibele en modulaire productcombinatie voor het uitvoeren van klantspecifieke meettaken
  • Max. theoretische bus-gegevenssnelheid van 4189 waarden/s (afhankelijk van het aantal aangesloten kanalen)

Kenmerk:

Producttype: N 1702 M-HR
Numerieke resolutie µm: 0,01
Meetbereik inductieve taster: ± 200
Tasteringangen: 2
Compatibiliteit: Mahr, Mahr 1340, Mahr halfbrug, Mahr-LVDT, Mahr-VLDT
Configuratie: Millimar Cockpit software
Gegevensoverdrachtssnelheid: 4189 Hz
Maximale afwijking: 0,3% (min. 0,04 μm)
Gegevensinterface: RS-485
Energievoorziening: + 5V van N 1700 bus
Stroomverbruik: 115 mA
IP beschermklasse: IP 42
Werktemperatuur MIN: 10 °C
Werktemperatuur MAX: 35 °C
Bedrijfstemperatuur van: 0 °C
Bedrijfstemperatuur tot 40 °C
Temperatuurcoëfficiënt: 0,02 µm/°C
Productgewicht: 0,27 kg

Toepassing:

Slimme en flexibele combinatie van meetmodules en software voor het oplossen van klantspecifieke meettaken.