• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Robijnkogeltaster lengte 40 mm 2 mm

Artikelnummer: 494224 2
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte L 40 mm
effectieve werklengte 32,5 mm
Kogel-⌀ D 2 mm
Schacht-⌀ S 1,5 mm
Draadaansluiting M2
Materiaal punt Robijn
Materiaal schacht Hardmetaal
Gewicht 1,29 g
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 494224 2
EAN/GTIN 2050000973482

Omschrijving

Uitvoering:

Robijnkogeltaster met aansluitdraad M2

Tip:

Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen