• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Hoekmeter met verstelbare lineaal 100X150 mm

Artikelnummer: 453401 100X150

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 34,80 / st.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
984 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: Etui

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Aflezing 1 graden
Maximale afwijking ±30 hoekmin.
Sleutellengte 150 mm
Gradenboog-⌀ 100 mm
Meettechniek analoog
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking Etui
Producttype Hoekmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 453401 100X150
EAN/GTIN 4067263062110

Omschrijving

Uitvoering:

met in de lengte verstelbare liniaal; liniaaleinde 45° afgeschuind.
Open gradenboog met indeling 10 - 170°; aflezing 1°.
Weegschaal, mat verchroomd. met vastzetmoer.