Precisieweegschaal, type 572 420 g

Artikelnummer: 479521 420

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Maximaal weegbereik 0 g - 420 g
Aflezing 0,001 g
Reproduceerbaarheid 0,002 g
Lineariteit ±0,005 g
Fabrikantnummer 572
Insteltijd 3 s
Stuksgewicht minimaal 0,01 g
Afmetingen weegplateau ⌀ 106 mm
Breedte 180 mm
Diepte 310 mm
Hoogte 85 mm
Energievoorziening Netvoeding; Netvoeding
Nettogewicht 2,3 kg
Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 479521 420
EAN/GTIN 4045761356849

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste metalen behuizing.
  • Gemakkelijke, zelfverklarende dialoog.
  • Omschakelbaar van netstroom op accuvoeding.
  • Weegeenheden (bijv. schroefgewicht) zijn vrij te programmeren.
  • Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd extern justeergewicht op aanvraag).
  • Aantallen: referentie-aantallen instelbaar op 1, 5, 10, 20 stuks. Weergaveomschakeling van stuks naar gewicht.
  • Recept: gescheiden opslag van tarragewicht en ingrediënten (netto totaal).
  • KERN Universal Port (KUP): maakt de aansluiting mogelijk van externe KUP-interface-adapters, zoals RS-232 of USB voor het uitwisselen van gegevens en besturingscommando's, zonder installatie-inspanning.

Levering:

Inclusief netadapter 230 V / 50 Hz, beschermhoes.

Accessoires:

Externe accu, datakabel, printer, interface-adapter zoals RS-232, USB op aanvraag.
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
    Maximaal weegbereik (g) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen