Reserveketting min.buis-d.3/4″-4″

Artikelnummer: 87129010
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87129010
EAN/GTIN 4005887274007
Nummer fabrikant 87129010
L-nummer L60010 8025

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ketting getemperd, tanden speciaal gehard

Kenmerk:

  • Pijpdiameter max. (inch): 4 ″
  • Lengte ketting: 440 mm
  • Buisdiameter min.: 3/4 ″
  • Buisdiameter max. (mm): 101,6 mm
  • Buisdiameter min. (mm): 19,5 mm
  • Lengte [mm): 80 mm
  • Gewicht: 326 g