Kabelschaar VDE-geïsoleerd met VDE-isolatie 165 mm

Artikelnummer: 730350 165
op aanvraag
Op voorraad
357 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Aanbiedingen en acties

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Snijcapaciteit 50 mm2
Snijcapaciteit tot ⌀ 15 mm
totale lengte 165 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep Meercomponenten-bekleding
Bediening mechanisch, eenhands
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard
Oppervlak verchroomd
Beveiliging tegen afklemmen ja
met openingsveer nee
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 730350 165
EAN/GTIN 4003773039648
Nummer fabrikant 95 16 165

Omschrijving

Uitvoering:

Grepen met isolatie tot 1000 Volt volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Grepen met meercomponenten-bekleding.
Kop met sikkelvormige snijkanten. Armen met kunststof grepen. Snijdt glad en zuiver zonder platdrukken.

Toepassing:

Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed.