1/2″ Inclusief slagbithouder 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX PLUS 50IP

Artikelnummer: 14134T-98 50IP
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
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14134T-98 50IP
EAN/GTIN 4991644362585
Nummer fabrikant 14134T-98 50IP
L-nummer L60050 7852

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 98 mm
Dimensie D2: 25 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
50IP
Torx Plus
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen