Perslucht-slagschroefmachine Twin Turbo 9012TT

Artikelnummer: 079193 9012TT
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 1.356 Nm
Maximale schroef-⌀ (8.8-12.9) M20
Maximaal toerental 8.300 min-1
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Vierkant
Gereedschapsopname afmeting 1/2 inch
Maximale luchtbehoefte 147,2 l/min
Draadaansluiting NPT
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 10 mm
Gewicht 1,6 kg
Geluidsproductie 99,7 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN 8,69 m/s2
Lengte 128 mm
Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079193 9012TT
EAN/GTIN 4000896226924
Nummer fabrikant 9012TT

Omschrijving

Uitvoering:

Slagschroefmachine met hoogwaardig dubbelhamerslagwerk.
Twin Turbo-technologie. Maximaal losdraaimoment 2200 Nm.