Accu-slagschroefmachine zonder accu 18LTX300

Artikelnummer: 074061 18LTX300
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Verpakking: Metabox
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Metabox
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Fabrikantnummer SSW 18 LTX 300 BL
Aantal inbegrepen accu’s 0
Energievoorziening Netvoeding
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloos
Draaimomentstanden 12
maximaal draaimoment 300 Nm
Onbelast toerental 0 min-1 - 2.650 min-1
Maximaal aantal slagen 3.750 min-1
maximaal losbreekmoment 480 Nm
Gereedschapsopname Buitenvierkant
Gereedschapsopname afmeting 1/2 inch
Gewicht zonder accu 1,1 kg
Typisch gebruik Heavy Duty
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 074061 18LTX300
EAN/GTIN 4007430331892
Nummer fabrikant 602395890

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge draaimomenten voor zware schroeftoepassingen.
De accu-slagschroefmachines van de LTX-klasse zijn naar keuze verkrijgbaar met een maximaal draaimoment van 300 Nm, 800 Nm of 1750 Nm. Perfect geschikt voor krachtdadige schroefwerkzaamheden in alle capaciteiten. Ze zijn bovendien uitgerust met een APS-modus (Automatic Power Shift):
  • Losdraaien in de APS-modus: voorkomt dat de schroef/moer valt door automatisch het toerental te verlagen na het losdraaien.
  • Vastschroeven in de APS-modus: voorkomt dat de schroef/moer doldraait door automatisch uit te schakelen na de eerste slag.
Overigens krijgt u op alle Metabo-accupacks een garantie van 3 jaar, ongeacht het aantal laadcycli.
Extra details zoals de heldere led-werklamp bieden nog meer comfort tijdens het werken.
  • Veelzijdig inzetbare, compacte accu-slagschroefmachine met 1/2-inch-buitenvierkant en 300 Nm.
  • Unieke Metabo Brushless-motor voor hoge werksnelheid en maximale efficiëntie bij elk gebruik.
  • Terugslagarm werken met zeer hoog draaimoment.
  • Twaalf toerental-/draaimomentstanden voor een breed toepassingsspectrum.
  • Geïntegreerde werklamp voor het verlichten van de werkplek.
  • Robuuste drijfwerkbehuizing van gegoten aluminium voor optimale warmteafvoer en een lange levensduur.
  • Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links te bevestigen.

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Zonder accu, lader en transportkoffer.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073870073890.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires