Accuboorhamer met LiHD-accu KHLTXBL24

Artikelnummer: 075560 KHLTXBL24
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Metabox
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V
  • Gereedschapsopname vorm: SDS Plus

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Metabox
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Fabrikantnummer KH 18 LTX BL 24
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 18 V
Onbelast toerental 0 min-1 - 1.280 min-1
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 30 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 24 mm
Maximaal aantal slagen 4.750 min-1
Slagenergie 2,2 J
Gereedschapsopname vorm SDS Plus
Gewicht zonder accu 2,7 kg
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 075560 KHLTXBL24
EAN/GTIN 4061792218529
Nummer fabrikant 601713800

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtpatsers voor hamerboren.
De boorhamer heeft een krachtig slagwerk met een nauwkeurig pneumatisch slagmechanisme dat bij een minimale aandrukkracht stoten met maximale klopenergie genereert.
Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen.
  • Metabo VibraTech (MVT): op een gezonde wijze werken zonder noemenswaardige vermoeidheidsverschijnselen, ook bij continu gebruik.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) full-wave elektronica voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden die constant blijven onder belasting.
  • Veiligheidskoppeling: mechanische ontkoppeling van de aandrijving wanneer de boor is geblokkeerd voor veilig werken.
  • Zeer lichte, compacte accuhamer met Brushless-motor voor het boren in elke werkpositie, zonder noemenswaardige vermoeidheidsverschijnselen.
  • Maximale boorprestaties, efficiëntie en levensduur dankzij Brushless-technologie en een krachtig slagwerk.
  • Stofvrij boren met externe stofafzuiging ESA plus.
  • Elektronische zachte start voor nauwkeurig boren.
  • Led-werklamp voor optimaal zicht op het boorgebied.

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief 2× accu, lader en MetaBOX.
Inclusief extra handvat en boordiepteaanslag.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073870073890.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires