GARANT GreenPlus ultrasone reiniger Sonic Cleaner N 5 l

Artikelnummer: 088017 5
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud vloeistof 5 l
Mengverhouding 2 - 5 %
pH-waarde 9,6
Opslagtemperatuur 20 °C - 60 °C
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Producttype Ultrasone krachtreiniger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 088017 5
EAN/GTIN 4067263733133

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT GreenPlus ultrasone reiniger - Top performance met maximale flexibiliteit. Werkt u met complexe werkstukgeometrieën en gevoelige oppervlakken? Dan is de Sonic Cleaner-serie voor u gemaakt. De GARANT GreenPlus-reinigingslijn, die speciaal is ontworpen voor ultrasone systemen, bevat alkalische, zure en neutrale reinigingsmiddelen voor een breed scala aan materialen en toepassingen. Afhankelijk van de behoefte en de vervuiling kunnen de zeer geconcentreerde reinigingsmiddelen worden verdund en zijn ze al krachtig bij kamertemperatuur. Het medium wordt daardoor optimaal gebruikt. Lange standtijden besparen bovendien tijd en geld. Alle Sonic Cleaners zijn markeringsvrij, biologisch afbreekbaar, VOC-vrij en silicaatvrij. Eenvoudige bedrijfsinterne hantering, de bescherming van uw werknemers en de bescherming van het milieu zijn gegarandeerd.
Sonic Cleaner N, neutraal reinigingsconcentraat voor een bijzonder zachte reiniging van gevoelige materialen zoals aluminium, non-ferrometalen, gelakte en verzinkte oppervlakken.

Toepassing:

Voor ultrasone reinigingsapparaten.
Licht vuil zoals vet en verwerkingsoliën, slijp-, polijst- en lepmiddelen, vingerafdrukken, slijpstof.

T.b.v.:

Gevoelige materialen zoals aluminium, non-ferrometalen, gelakte en verzinkte oppervlakken, maar ook staal, roestvrij staal, kunststof, glas, keramiek en rubber.