• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Beschikbaar alternatief:

Schroefborging 2GP22 50 ml

Artikelnummer: 088060 50
(66,20 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus

Productdetails

Technische gegevens

Chemische basis Methacrylate
Dynamische viscositeit 800 mPas - 1.500 mPas
Dichtheid 1,08 g/cm3
Vorm vloeibaar
Vlampunt 100 °C
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 180 °C
Handvastheid na 5 min - 10 min
Volledig uitgehard na 3 h - 6 h
Eigenschap afdichtend; fluorescerend onder UV-licht
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
geschikt voor materiaal metaal
geschikt voor toepassingsgebied Schroefdraadafdichting; Schroefborging; universeel inzetbaar
Voor draadsoort Fijne draad
Voor draadafmeting M tot M36
Sterkteklasse geringe sterkte
Minimaal losbreekmoment 5,5 Nm - 11,5 Nm
Kleur paars
Inhoud 50 ml
Opslagtemperatuur 5 °C - 23 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 24 maand
Serie GreenPlus
Producttype Schroefborging

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 088060 50
EAN/GTIN 4062406422790

Omschrijving

Uitvoering:

Het gebruik van schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van schroefverbindingen. De anaerobe 1-component schroefborgingen zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.
Type 2GP22 laagvast. Gemiddelde viscositeit. Ideaal voor gemakkelijk demonteerbare schroefverbindingen. Voor het borgen van schroeven met fijne schroefdraad.

Toepassing:

Weinig sterk − losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk. Middelsterk − losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk. Hoogvast − losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150°C).

Tip:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.