Display met 20 grafietstiften en 10 sets loodjes 30pcs

Artikelnummer: 56036647
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
Producttype Speciale marker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56036647
EAN/GTIN 4022668012948
Nummer fabrikant 56036647
L-nummer L60010 7201

Omschrijving

Omschrijving:

20 + 10 stuks. De marker die maatstaven zet: Geen vervelende uitdroging meer! Markeert en schrijft op alle materiële oppervlakken, inclusief stoffige, ruwe, olieachtige, vochtige en donkere oppervlakken. Navulbare speciale stiften in 3 kleuren, diameter 2,8 mm. Bescherm rood en geel tegen te hoge temperaturen. Praktische kokerbeschermer met speciale clip in signaalkleur, bediening met één hand, fail-safe. Automatische loodvervroeging - roestvrijstalen buis. Eén keer drukken = 2 mm invoer. Haal de trekker over om de vulling te vervangen. Geïntegreerde puntenslijper aan de voorkant van de beschermer, gemakkelijk te gebruiken, altijd bij de hand. Kan met een vochtige doek van gladde oppervlakken worden afgeveegd.

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 30
  • Hoogte mm (h): 146 mm
  • Lengte [mm): 210 mm
  • Gewicht: 790 g
  • Breedte mm (b): 176 mm