• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

verbindingsmiddel 6GP48 50 ml

Artikelnummer: 088070 50
(66,20 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus

Productdetails

Technische gegevens

Chemische basis Methacrylate
Dynamische viscositeit 400 mPas - 700 mPas
Dichtheid 1,1 g/cm3
Vorm vloeibaar
Vlampunt 100 °C
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 180 °C
Handvastheid na 5 min - 15 min
Volledig uitgehard na 3 h - 6 h
Eigenschap fluorescerend onder UV-licht; snel hardend
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
geschikt voor materiaal metaal
geschikt voor toepassingsgebied verbindingsmiddel; Schroefdraadafdichting
Voor draadafmeting M tot M20
maximale spleetmaat 0,2 mm
Sterkteklasse Zeer sterk
Minimaal losbreekmoment 40 Nm
Kleur groen
Inhoud 50 ml
Opslagtemperatuur 5 °C - 23 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 24 maand
Serie GreenPlus
Producttype Opvulmiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 088070 50
EAN/GTIN 4062406423599

Omschrijving

Uitvoering:

Bij de productietechniek opvullen worden twee of meer onderdelen nauwsluitend met elkaar verbonden. Bij het gebruik van de lijm wordt het volledige opvulvlak voor de vaste verbinding gebruikt. Grote krachtoverbrenging en dynamische belastingen zijn mogelijk (hoge schaarbestendigheid).
Type 6GP48. Snel uithardend warmtebestendig product voor het bevestigen van cilindrische verbindingsmiddelen. Voor het bevestigen van cilinder lagerbussen in motorblokken. Ook geschikt voor lagerbevestiging in ovens.

Tip:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.