Scotch® Tape Dispenser H128, Grijs, 50 mm

Artikelnummer: 7000004797
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afroller voor plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000004797
EAN/GTIN 50021200069098
Nummer fabrikant 7000004797
L-nummer L01310 502

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: grijs
Voor snelle en nauwkeurige toepassingen van alle soorten verpakkings- en filamenttapes in de industriële sector.
Rolbreedtes tot 50 mm en rollengtes tot 66 m kunnen worden verwerkt
Totale breedte: 48 mm

Omschrijving:

De Scotch® Dozensluittape dispenser H128 is een compacte, robuuste stalen dispenser ontworpen voor het sluiten van een doos. Deze compacte dispenser zorgt voor snel en eenvoudig aanbrengen van de tape.

Kenmerk:

Eenvoudige en robuuste metalen handdispenser
Dispenser voor elke verpakkingstape met een breedte tot 48 mm/2 in. en een kern met een diameter van 76,2 mm/3 in.
Voor het sluiten van dozen en pakketten, assembleren, versterken en bundelen