• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Alkali-mangaanbatterijen LR3

Artikelnummer: 081563 LR3
Prijs instellen 24 Stuk (0,89 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
328 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 24
Chemische opbouw Alkali-mangaan
Batterij-aanduiding Micro, AAA
Internationaal type LR3
Nominale spanning 1,5 V
oplaadbaar nee
Gewicht per stuk 0,28 g
Producttype Batterij

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081563 LR3
EAN/GTIN 4008496807536
Nummer fabrikant 04903301124

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige en krachtige alkali-mangaan merkbatterij VARTA LONGLIFE Power voor gebruik in apparaten met hoge energiebehoefte.

Tip:

Kwaliteit 'Made in Germany' Gegarandeerde opbergmogelijkheid van 10 jaar.